| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4018653293874 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4018653293874 |
| |
|
| | |
| Gartentasche GoBag • Reißfest • Mit Griff an der Unterseite zum einfachen Entleeren • Geeignet für Heu, Stroh, Laub oder Gartenschnitt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Grossbritannien | Fassungsvermögen: | 120 l | Maße B x T x H: | 450 x 450 x 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, gartenabfallsack 120 l, garten sack, Tragetasche, Tasche, für, Gartenabfälle, Gartentasche, Laubtasche, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,33* | € 7,25* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,78* | € 7,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,46* | € 7,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,47* | € 8,01* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,77* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|