Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-MS Pool Flex blau 440gKartusche 440g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD-MS Pool Flex blau 440gKartusche 440g
MD-MS Pool Flex blau 440gKartusche 440g
MD-MS Pool Flex blau 440gKartusche 440g
MD-MS Pool Flex blau 440gKartusche 440g
Artikel-Nr.:
     214G-4016673013229
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     MMS.B.K290
EAN/GTIN:
     4016673013229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
00000000
MD-MS Pool Flex Eigenschaften: • Reparaturdichtmasse auf Polymer-Basis • Kann direkt mit Wasser in Kontakt kommen, bzw. unter Wasser verarbeitet werden • Klebt auf nassen Untergründen • Sehr hohe Klebekraft • Große Dehnfähigkeit gleichbleibend elastisch • Gute UV- und Witterungsbeständigkeit • Überstreichbar • Lösemittel- und isocyanatfrei • Sofort schlagregenfest Einsatzbereiche: • Für die Anwendung am/im Pool, Schwimmbad, Gartenteich und Aquarien • Für Unterwasser-Verklebung, -Reparaturen und -Abdichtung auf fast allen Untergründen • Für Notfall-Reparaturen: Löcher abdichten im Schwimmbad, Schwimm- und Koi Teichen • Klebt und dichtet Teichfolien aus PVC und EPDM • Zur Verklebung und Abdichtung von: Glas, Naturstein, Holz, Stahl, Kupfer, Aluminium, Kunststoffe, PVC, EPDM und Kautschukfolien, Teichfolien und GFK Technische Daten: • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C (kurzzeitig 2–3 Stunden bis +130 °C) Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.;EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, Dioctyzinnbis(acetylacetonat). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Niederlande
Farbe:
blau
Inhalt:
440 g
Gebinde:
Kartusche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,92*
€ 165,89*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 136,68*
€ 166,58*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 139,02*
€ 168,77*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 140,42*
€ 174,45*
12 Tage
unbekannt
€ 10,80*
ab € 147,89*
€ 177,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,45*
€ 207,5955
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,18*
€ 202,5142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,54*
€ 193,4226
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,32*
€ 184,8308
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 153,55*
€ 182,7245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,42*
€ 167,0998
pro Packung
1 Packung enthält 20 Gramm (ab € 7,021* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.