| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4016673009345 Herst.-Nr.: MRG.6750K.T50 EAN/GTIN: 4016673009345 |
| | |
|
| | |
| MD-Rohrgewindedichtung 6750K.5770 Eigenschaften: • Kennzeichnungsfrei • Mit PTFE • Ersetzt Hanf, Teflon® sowie Feststoffdichtung • Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden • Hochviskos, mittelfest, demontierbar Einsatzbereiche: • Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien Technische Daten: • Viskosität: 24.000-70.000 m.Pa.s • Für Verschraubungen bis max. M80 • Spaltfüllvermögen: 0,5 mm • Handfest: 15-30 Min. • Funktionsfest: 1-3 Stunden • Temperaturbeständigkeit: –55 °C bis +150 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 50 g | Gebinde: | Tube |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichmittel, Marston-Domsel-Dichtmittel, Rohrgewindedichtung, Marston-Domsel-Rohrgewindedichtung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,44* | € 12,47* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,48* | € 12,58* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,68* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,2136* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|