| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015933021769 Herst.-Nr.: 35.3521.9 EAN/GTIN: 4015933021769 |
| |
|
| | |
| Kugelauslaufventil Chromstahl mit Hebel-Schließsicherung • Hebel-Schließsicherung • Schraube mit U-Scheibe und Spindel mit 2 O-Ringen NBR • Chromstahl Kugel mit Dichtringen PTFE • Schlauchverschraubung mit Flachdichtring NBR • Chromstahl Hebel kunststoffumspritzt PVC blau • Betriebstemperatur: Wasser von 0 °C bis +80 °C, Luft von –15 °C bis +110 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, Leuchtmittel G12, Sockel G12, ablassventil 1/2", ablassventil, ablaßhahn stahl, Gartenbewässerung, Kugel-Auslaufventil, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 23,33* | € 31,55* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,23* | € 33,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,27* | € 35,09* | | | | | 44 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 26,17* | € 35,13* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 28,86* | € 39,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|