Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 B4-Takt / 4,8 kWBeschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 B4-Takt / 4,8 kWBeschaffungsartikel
Benzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 B4-Takt / 4,8 kWBeschaffungsartikel
Benzin-Sauger u.Häcksler GSH 6501 B4-Takt / 4,8 kWBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4015671810595
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     94397
EAN/GTIN:
     4015671810595
Suchbegriffe:
Gartenhäcksler
Häcksler
Leisehäcksler
leisehäcksler güde
Benzin-Sauger und Häcksler GSH 6501 B • 4-Takt OHV Powerengine Motor • Saugturbine aus Stahl • Verstellbare Saughöhe • Ergnomischer Griff • Große Luftreifen • Seitlicher Asteinschub bis Ø 60 mm • 2 Vor- und 1 Rückwärtsgang • Fangsack 106 l • 3 m Saugschlauch Ø 100mm mit Griff Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht ca.:
88,7 kg
Motorleistung:
4,8 kW
Arbeitsbreite:
610 mm
Weitere Suchbegriffe: gartenhäcksler, Sauger, Benzin-Laubsauger, Laubsauger, Rasenpflege, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
342
€ 35,99*
ab € 1.082,23*
€ 1.255,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.071,02*
€ 1.268,31*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,23*
€ 1.279,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,31*
€ 1.509,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.250,27*
€ 1.487,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,55*
€ 1.396,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,99*
€ 1.347,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.119,40*
€ 1.332,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,02*
€ 1.274,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.