Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischhaken Nr.85 verzn. 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischhaken Nr.85 verzn. 100mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 100mm
Fleischhaken Nr.85 verzn. 100mm
Artikel-Nr.:
     214G-4015480085108
Hersteller:
     Lüsebrink GmbH, Wilhelm
Herst.-Nr.:
     085.000100.70
EAN/GTIN:
     4015480085108
Suchbegriffe:
Fleisch-Haken
Fleischhaken
Wurst-Haken
Wursthaken
Fleischhaken, verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Länge:
100 mm
Abstand:
26 mm
Drahtstärke:
4,4 mm
Weitere Suchbegriffe: fleischhaken 10cm, fleisch haken, Haken, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
470
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4552*
€ 0,7852*
1 Tag
460
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,486*
€ 0,836*
1 Tag
47
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 6,03*
1 Tag
47
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,231*
€ 6,091*
Lager 214
48
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,522*
€ 6,653*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,653*
€ 7,91707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,582*
€ 7,83258
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,512*
€ 7,74928
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,372*
€ 6,39268
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,112*
€ 6,08328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,782*
€ 5,69058
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,682*
€ 5,57158
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,522*
€ 5,38118
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,4522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.