| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4015354126388 Herst.-Nr.: 0 38 3826 02001 0105 EAN/GTIN: 4015354126388 |
| |
|
| | |
| Briefeinwurf-Set 38 3826 020 • Briefeinwurfset mit schwarzem Durchwurfschacht und Innenklappe • Unsichtbare Befestigung von der Innenseite bzw. durch die Innenklappe • Türausschnitt 240 x 50 mm • Außenmaß 275 x 83 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | ohne Namensschild | Material: | Aluminium | Lief.-Art.-Nr.: | 0 38 3826 02001 0105 | Oberfläche: | F1 naturfarbig | Einwurfmaß L x B: | 230 x 40 mm | Türdicke von bis: | – mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,10* | € 64,43* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,10* | € 65,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,95* | € 67,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,76* | € 68,45* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 53,92* | € 71,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|