| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4012432600389 Herst.-Nr.: 100200 EAN/GTIN: 4012432600389 |
| |
|
| | |
| Rohrrahmenschloss Serie 02 RSk • Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3 • PZ-gelocht • Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 160 x 24 mm, kantig • Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen • Kurze Ausführung • Schlosskastenlänge 100 mm • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 21 mm • Riegel vernickelt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Dorn: | 45 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenriegelschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, Einsteckschloss, Riegel, Rohrrahmen, Riegelschloss, Schloss, Einsteck, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,83* | € 19,29* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,87* | € 20,75* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,03* | € 20,84* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,38* | € 21,21* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 21,86* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|