Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 100x10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 100x10mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 100x10mm
Feuerwehr-Karabinerhaken schwarz-Zn 100x10mm
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058970
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100400345
EAN/GTIN:
     4011645058970
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Feuerwehr-Karabinerhaken, ähnlich DIN 5299, Form C, verzinkt Hinweis: Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken (ähnl. DIN 5299). Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre! Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,127 kg
Oberfläche:
schwarz verzinkt
Abmessungen:
100 x 10 mm
Hakenöffnung:
11 mm
max. Tragfähigkeit:
350 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, pösamo karabiner, karabiner, DIN, 5299, (ähnlich), Feuerwehr, Haken, Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299 (ähnlich), DIN 5299 (ähnlich) Feuerwehr-Karabinerhaken, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,8032*
€ 2,4232*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,8525*
€ 45,7425*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 52,27*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,3275*
€ 55,155*
3 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 45,29*
€ 58,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,155*
€ 65,63445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,5375*
€ 64,89963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,3175*
€ 58,68783
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,0275*
€ 57,15273
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,4975*
€ 56,52203
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,6875*
€ 53,17813
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 43,6175*
€ 51,90483
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 41,3275*
€ 49,17973
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6531* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.