Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Schäkel gerade schwarz-Zn 10,0mm-3,8"
Artikel-Nr.:
     214G-4011645058802
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     2100300242
EAN/GTIN:
     4011645058802
Suchbegriffe:
Schäkel
pötz & sand schäkel
schäkel
Schäkel, gerade, verzinkt • Gesenkgeschmiedet • Mit Zollgewinde
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Oberfläche:
schwarz verzinkt
h1:
40 mm
b1:
20 mm
Tragkraft:
300 kg
Abmessungen:
10,0 (3/8") mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
25
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,0392*
€ 2,6692*
2 Tage
175
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,0803*
€ 8,8103*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 51,45*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 40,8525*
€ 56,43*
Lager 214
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 46,72*
€ 62,135*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,135*
€ 73,94065
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,435*
€ 73,10765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,145*
€ 64,43255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,715*
€ 61,54085
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 49,35*
€ 58,7265
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.