Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Kunststoffk. Polyethylen r/w 8,0 Ro.25m(250x200)
Artikel-Nr.:
     214G-4011645002430
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1001300054
EAN/GTIN:
     4011645002430
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
Kunststoffkette aus Polyethylen Hinweis: Kunststoffketten und Zubehör dürfen keiner ständigen Belastung ausgesetzt werden, sie dienen ausschließlich als Sichtketten!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
rot-weiß
Ø:
8,0 mm
Rolle:
3,20 kg
Abmessungen:
250 x 200 mm
T:
61,0 mm
Fach:
4
in Baustein:
1,2
AB:
27,0 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
450
25
€ 4,95*
ab € 1,25*
€ 1,67*
3 Tage
450
25
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,67*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,28*
€ 1,71*
25
€ 4,90*
ab € 1,19*
€ 1,71*
Lager 214
450
25
€ 4,30*
ab € 1,47*
€ 2,00*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 2,00*
€ 2,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,86*
€ 2,21
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 625 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.