Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterl.-Mittelband D13 x200mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterl.-Mittelband D13 x200mm hell verz.
Fensterl.-Mittelband D13 x200mm hell verz.
Fensterl.-Mittelband D13 x200mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338219688
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1302000
EAN/GTIN:
     4011338219688
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Fensterladen-Mittelband • Enden gerundet • Für Dornstärke 13 mm • Material Band 30 x 3 mm • Material Rolle 35 x 4 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
200 x 30 mm
Rollen-Ø:
35 mm
Maß Y:
75 mm
Rollenstärke:
4 mm
Breite Anschraubplatte:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Sicherheits-Stange, sicherheits stange, Fensterladenmittelband, Fensterladen, Band, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,00*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,78*
2 Tage
700
1
€ 6,99*
ab € 4,4073*
€ 6,5273*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 6,61*
Lager 214
14
1
€ 4,30*
ab € 4,55*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.