Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Haken DII D13 mm hell verz./weit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Haken DII D13 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D13 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D13 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D13 mm hell verz./weit
Artikel-Nr.:
     214G-4011338186591
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1050130
EAN/GTIN:
     4011338186591
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraub-Haken DII • Zum Aufschrauben • Weiter Dornabstand • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
13-mm-Dorn
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
97 mm
Plattenbreite:
35 mm
Abstand Platte und Dorn:
25 mm
Plattenstärke:
4,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,02*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,14*
1 Tag
30
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 3,30*
6 Tage
30
1
€ 6,99*
ab € 2,11*
€ 3,42*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.