Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraub-Haken D16 x160mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraub-Haken D16 x160mm hell verz.
Einschraub-Haken D16 x160mm hell verz.
Einschraub-Haken D16 x160mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338185884
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1110160
EAN/GTIN:
     4011338185884
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraub-Haken J • 1/2 Stein • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Maß A:
160 mm
Maß B:
60 mm
Dornstärke:
16 mm
Ø Holzgewinde:
12 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
1
€ 6,95*
ab € 5,23*
€ 7,55*
1 Tag
41
1
€ 8,50*
ab € 5,85*
€ 8,34*
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,44*
3 Tage
531
1
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,32*
Lager 214
41
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.