Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm2, 25 m-Ring
Artikel-Nr.:
     214G-4010480105924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010480105924
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
3 x2,5 erdkabel 25m
erdkabel
Energie(Erd)kabel NYY-J • Erdkabel 3-adrig oder 5-adrig • Nennspannung: 600/1000 V • Aufbau: gemäß VDE 0271 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader; Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, im Erdreich und im Wasser, im Erdreich mind. 0,8 m unter der Oberfläche • Empfehlung: Leitung in einem Leer-/Panzerrohr verlegen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
schwarz
Maße:
25 / 3-Adrig m
Weitere Suchbegriffe: erdkabel nyy-j 3 x 2,5, Energie-Kabel, Energie-Erdkabel, Erdkabel-Leitung, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
290
€ 6,99*
ab € 29,6261*
€ 38,7461*
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 29,71*
€ 39,13*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 29,95*
€ 39,14*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 30,41*
€ 40,81*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,67*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.