| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4010480018385 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010480018385 |
| |
|
| | |
| PVC-Mantelleitung NYM-J 3 x 1,5 mm², Kabelring • Feuchtraumleitung 3-adrig • Nennspannung: 300/500 V • Aufbau: gem. VDE 0250 ein- oder mehrdrähtiger Kupferleiter, mit grün/gelb gekennzeichneter Schutzleiter-Ader, Isolierung und Mantel aus Kunststoff (PVC) • Verwendung: in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien (wenn vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt); auf, in oder unter Putz. Nicht für Verlegung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Farbe: | grau | Ausführung: | Kabelring | Maße: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,99* | € 6,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,21* | € 7,52* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,24* | € 7,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,28* | € 7,61* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,40* | € 7,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,08* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|