| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006825585162 Herst.-Nr.: 2342167 EAN/GTIN: 4006825585162 |
| |
|
| | |
| Nass-Trockensauger TC-VC 1820 S Ausstattung: • Edelstahlbehälter 20l, rostfrei und stabil • Blasanschluss zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen • 4 Rollen für gute Mobilität • Praktische Zubehörhalterung zum sauberen Verstauen und Arbeiten • Kabelhalterung am Gehäuse integriert • Schlauchsystem mit Ø 36mm bietet hohen Luft- und Schmutzdurchsatz • Inkl. Plastiksaugschlauch und dreiteiligem Verlängerungsrohr • Inkl. Kombidüse für Teppich- und Glattböden und Fugendüse • Inkl. Schaumstofffilter, Filterbeutel und Schmutzfangsack Technische Daten: • Netzanschluss 220-240 V | 50/60 Hz • Leistung 1250 W • Max. Saugleistung 180 mbar • Behältervolumen 20 L • Saugschlauchlänge 1.5 m • Saugschlauchdurchmesser 36 mm • Netzkabellänge 300 cm • Schalldruckpegel Lpa 78 dB (A) Hinweis: Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewicht: | 3,45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, staubsaugerbeutel einhell nass, boden staubsauger, trockensauger 20l, Sauger, Nass-Trockensauger, Nass-Sauger, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 41,18* | € 53,79* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,04* | € 53,80* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,17* | € 65,65* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,95* | € 66,09* | | | | Lager 214 | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 65,95* | € 87,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|