| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596172011 Herst.-Nr.: 17201 1 EAN/GTIN: 4006596172011 |
| |
|
| | |
| Zulaufschlauch für Wasch- und Spülmaschinen • 20 bar Betriebsdruck und 40 bar Platzdruck • Für Kaltwasseranschluss 25°C • In Rollen zu 40 m Schlauch muss METERWEISE bestellt werden! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TschechischeRep | Abmessung: | 1/2" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geschirrspüler-Zulaufschlauch, Waschmaschinen-Zulaufschlauch, Waschmaschinenzulaufschlauch, Zulaufschlauch Geschirrspüler, waschmaschinenschlauch 40 m, geschirrspüler schlauch, Schläuche, Gerätezulaufschlauch, Zulaufschläuche, Schlauch, Zulaufschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 86,32* | € 102,90* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,36* | € 102,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,28* | € 104,36* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 88,41* | € 108,75* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,85* | € 112,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,21025* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|