| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006596141611 Herst.-Nr.: 14161 1 EAN/GTIN: 4006596141611 |
| |
|
| | |
| Kugelauslaufventil 3/4" • Mit Schlauchverschraubung • Abmessung 26,44 mm (3/4") AG • Kugelauslaufventil gibt ohne lästiges Drehen die volle Wassermenge (1/4 Drehung) • Zum Anschluss eines 19 mm Schlauches 3/4" Lieferung: Lose Verpackung mit Anhänger. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Material: | Messing vernickelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, Schlauchverschraubung, ablasshahn messing 3/4", ablassventil messing, ablassventil, Ventile, Ventil, Kugelauslaufventile, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 5,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 5,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,05* | € 5,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,00* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,18* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|