Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 20m PVC schwarz 5-polig Beschaffungsartikel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Verlängerung 20m PVC schwarz 5-polig Beschaffungsartikel
CEE-Verlängerung 20m PVC schwarz 5-polig Beschaffungsartikel
CEE-Verlängerung 20m PVC schwarz 5-polig Beschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4006341605504
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     63202
EAN/GTIN:
     4006341605504
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
kunststoff-verlängerungsleitung sch...
kunststoff-verlängerungsleitung 20m
CEE-Verlängerung PVC 20m 5-polig • Zuleitung: H05VV-F 5G2,5 mm² • Spritzwassergeschützt, IP 44 • CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig; 400 V~; 16 A; 6 h • 400 V~; 16 A; max. 11.000 W Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: cee verlängerungsleitung, Verlängerung, CEE, Verlängerungen, CEE-Verlängerung, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
445
€ 6,99*
ab € 89,00*
€ 112,54*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 90,17*
€ 113,61*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,70*
€ 118,12*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,59*
€ 128,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,70*
€ 109,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.