Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha
Betonmischer SBM P 165 L 230 V Lescha
Artikel-Nr.:
     214G-4006004016012
Hersteller:
     ALTRAD
Herst.-Nr.:
     91421202-1
EAN/GTIN:
     4006004016012
Suchbegriffe:
Betonmischer
betonmischer 230v
betonmischer
altrad lescha betonmischer
Betonmischer SBMP - Doppelabnahme • Nullspannungsauslöser • Kunststoffräder • Großes Handrad zum leichten Schwenken der Trommel • Multirast-System • Transportgünstiges Klappgestell • Antrieb über einstellbares Gussritzel • Stabiles, geschweißtes klappbares Gestell • Schutzklasse IP44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
62,5 kg
Typ:
SBM P 165 L
max. Füllmenge:
155 l
Weitere Suchbegriffe: Altrad, Lescha, Mischmaschine, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.468,64*
€ 1.624,85*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.555,62*
€ 1.692,43*
2 Tage
500
€ 35,99*
ab € 2.956,6912*
€ 3.137,9512*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.624,85*
€ 1.933,5715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.598,27*
€ 1.901,9413
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.529,57*
€ 1.820,1883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.500,16*
€ 1.785,1904
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1.483,49*
€ 1.765,3531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.468,64*
€ 1.747,6816
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 734,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.