| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4005827670906 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827670906 |
| |
|
| | |
| Spatengabel, Import • Leicht • Panzerzwinge • Eschen-T-Stiel Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 1,2 kg | Stiellänge: | 850 mm | Anzahl Zinken: | 4 Stück | Kopflänge: | 250 mm | Kopfbreite: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,59* | € 22,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,70* | € 22,90* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,24* | € 23,76* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,87* | € 25,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|