| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4004625000298 Herst.-Nr.: 4.5225 EAN/GTIN: 4004625000298 |
| | |
|
| | |
| Fittingslötpaste ROSOL 3 • DIN EN ISO 9453, DIN EN 29454-1, 3.1.1.C, mit Prüfzeichen DVGW Reg.-Nr. DV-0101AT2247 • Korngröße: 75 µm • Metallgehalt: 60 % • Arbeitstemperatur: ca. 260 °C (enthält Zinkchlorid, reizend) • Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 110 °C, Heizölleitungen, im Nahrungsmittelbereich, für Kälte- und Klimatechnik Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 250 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötpaste 250g, lötpaste, rothenberger lötpaste, Verbindungstechnik, Lötwasser, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Paste, Flux, Elektronik-Lötfett, Fluxgel, Flussmittel, Weichlöttechnik, Weichlötflussmittel, QR5066103, Lötpasten, Rothenberger, Elektronik-Lötfette, Lötflussmittel, Fittingslotpaste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,31* | € 20,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,57* | € 20,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,44* | € 20,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,81* | € 20,95* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,29* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|