| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4003718057539 Herst.-Nr.: 113535 EAN/GTIN: 4003718057539 |
| |
|
| | |
| Akku-Rasentrimmer GT 2025 ohne Akku und Ladegerät • Easy Flex - federleichte und handliche Akkugeräte • Ideal für kleine bis mittlere Gartengrößen • Unabhängig von Strom und Benzin • Geringes Gewicht • Komfortable Fadennachstellung mit Tipp-Automatik • Alu-Schaft mit höhenverstellbarem Teleskopstiel für einfache Anpassung an Körpergröße des Bedieners • Mit Neigungsverstellung am Trimmerkopf, Pflanzenschutzbügel und Führungsrad Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | GT 2050 ohne Akku | Spannung Akkupack: | 20 V | Gewicht ohne Akkupack: | 2,1 kg | Schnittbreite: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,85* | € 100,98* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,19* | € 101,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,98* | € 102,99* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 82,37* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|