Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm
Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm
Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm
Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm
Kastenschloss 84P verz. PZW L einw. 60/55/8 mm
Artikel-Nr.:
     214G-4002730112714
Hersteller:
     Bever & Klophaus
Herst.-Nr.:
     84PLE
EAN/GTIN:
     4002730112714
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
Kastenschloss 84P • Vierkant 8 mm • Dornmaß 60 mm • Entfernung 53 mm • Schlosskasten (Stärke x Länge x Breite) 38 x 101 x 117 mm • Oberfläche verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Entfernung:
53 mm
Oberfläche:
verzinkt
Anschlagrichtung:
links Einwärts
Dornmaß:
60 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
38 mm
Schlosskastenlänge:
101 mm
Schlosskastenbreite:
117 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,71*
€ 47,68*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 36,55*
€ 48,04*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 37,62*
€ 49,18*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 37,90*
€ 49,68*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 38,71*
€ 51,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.