Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Betonschraube UCS 10x200 145/135/115 US STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UPAT Betonschraube UCS 10x200 145/135/115 US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 10x200 145/135/115 US STRECKE
UPAT Betonschraube UCS 10x200 145/135/115 US STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657032351
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     547606
EAN/GTIN:
     4000657032351
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
betonschrauben 10 x 200
Betonschraube UCS US, mit Sechskantkopf, galvanisch verzinkt • Einfache und sichere Montage bei mittelschweren bis schweren Lasten • Für die Befestigung von Geländern, Konsolen und Stahlkonstruktionen etc. • Breites Zulassungspaket mit ETA Option 1, Seismik und Feuerresistenz R120
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Antrieb:
SW15
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
210 mm
Schraubenabmessung:
12 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm, Upat, Ankersyste, Ankersystem, Anker, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,4809*
€ 2,2109*
20
€ 5,00*
ab € 1,695*
€ 2,275*
3 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,46*
10 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,64*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 2,1543*
€ 2,8522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,8522*
€ 3,39412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6922*
€ 3,20372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,598*
€ 3,09162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,5643*
€ 3,05152
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1543*
€ 2,56362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 57,044* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.