Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPAT Ringmutter URI M 8 STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UPAT Ringmutter URI M 8 STRECKE
UPAT Ringmutter URI M 8 STRECKE
UPAT Ringmutter URI M 8 STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4000657022208
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     541741
EAN/GTIN:
     4000657022208
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)m8
ringmutter (ohne norm)
Ringmutter URI • Die Ösenbefestigung für alle Dübel mit Gewindebolzen • Kombinierbar mit einer Vielzahl von Stahlankern und Gewindestangen • Wiederverwendbar durch metrisches Innendgewinde • Flexible Anwendungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TschechischeRep
Typ:
URI M8
Gewinde:
M8
Gesamthöhe:
36 mm
Augen-Ø:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter, Mutter, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
209
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 21,08*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,38*
€ 25,88*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 20,932*
€ 28,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,47*
€ 33,8793
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,78*
€ 33,0582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,314*
€ 31,31366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,624*
€ 30,49256
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,824*
€ 29,54056
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,552*
€ 29,21688
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,932*
€ 24,90908
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,0466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.