Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN60/100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN60/100
SST Balkenschuh aussen BSNN60/100
SST Balkenschuh aussen BSNN60/100
SST Balkenschuh aussen BSNN60/100
Artikel-Nr.:
     214G-3523140949369
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN60/100
EAN/GTIN:
     3523140949369
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSNN60/100***
A:
60 mm
B:
100 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
448
40
€ 4,95*
ab € 0,84*
€ 1,30*
5 Tage
840
40
€ 4,95*
ab € 0,9539*
€ 1,3339*
6 Tage
840
40
€ 6,99*
ab € 0,9671*
€ 1,3571*
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,42*
Lager 214
840
40
€ 4,30*
ab € 0,9949*
€ 1,427*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,277*
€ 1,51963
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1958*
€ 1,423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1749*
€ 1,39813
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 57,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.