Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST Balkenschuh aussen BSNN100/140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SST Balkenschuh aussen BSNN100/140
SST Balkenschuh aussen BSNN100/140
SST Balkenschuh aussen BSNN100/140
SST Balkenschuh aussen BSNN100/140
Artikel-Nr.:
     214G-3523140572031
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     BSNN100/140
EAN/GTIN:
     3523140572031
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuh BSN/BSNN, außen * ~ Bolzenlöcher Ø 11 mm ** ~ Bolzenlöcher Ø 9 mm *** ~ Bolzenlächer Ø 11,5 mm • Befestigung: CNA-Kammnägel Ø 4 mm / CSA Schrauben Ø 5 mm / Bolzen • Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
BSNN100/140***
A:
100 mm
B:
140 mm
C:
27 mm
D:
64 mm
T:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Verbinder, Holzverbinder Simpson Strong-Tie®, Simpson Strong-Tie®-Holzverbinder, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
600
40
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,7305*
€ 2,2905*
8 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,894*
€ 67,814*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 55,434*
€ 74,094*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 60,99*
€ 76,31*
Lager 214
15
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 62,634*
€ 80,368*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 80,368*
€ 95,63792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,466*
€ 94,56454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,706*
€ 84,14014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,696*
€ 80,55824
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,944*
€ 79,66336
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,984*
€ 77,33096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,904*
€ 76,04576
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 62,634*
€ 74,53446
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,56585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.