| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-3157620307006 Herst.-Nr.: 63642539622 EAN/GTIN: 3157620307006 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe NorZon® F827 • Zirkonkorund • Mit Innenlochung und Kreuzschlitz • Hohe und gleichbleibende Abtragsleistung • Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Außen-Ø: | 125 mm | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Körnung: | 80 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 80, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Korund-Fiberschleifscheibe, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,50* | € 72,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,77* | € 72,40* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,09* | € 72,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,20* | € 74,86* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 60,55* | € 77,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6055* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|