| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-0095691153180 Herst.-Nr.: 15318 EAN/GTIN: 0095691153180 |
| |
|
| | |
| Mehrzweck-Schraubstock • Gesenkgeschmiedet • Spannbacken und Amboss gehärtet • Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet • Mit Biege- und Richtvorrichtung • Exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, mit Messskala • Mit Trapezgewinde und auswechsbarer Stahlspindelmutter Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 37 kg | Loch-Ø: | 14 mm | Spannweite: | 240 mm | Backenbreite: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,14* | € 676,27* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 593,95* | € 679,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 600,22* | € 685,78* | | | | | 4 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 616,33* | € 702,83* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 636,24* | € 813,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|