Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT M480 Schleifnetz für Exzenterschleifer, 125 mm, K 80, 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     214EO-2608900671
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 671
EAN/GTIN:
     4059952540092
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Schleiftellerschoner sorgen für noch weniger Staub und mehr Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden! Staub wird durch offene Netzstruktur abgesaugt Staub stellt beim Schleifen eines der Hauptprobleme dar. Er setzt dein Schleifpapier zu, wodurch dieses praktisch unbrauchbar wird. Er bedeckt alles im Raum und durchdringt das ganze Haus. Darum haben wir die Bosch Particle Control-Technologie entwickelt – für staubreduziertes Arbeiten auf einem neuen Leistungsniveau. Es war nicht einfach, Staub beim Schleifen zu reduzieren, aber wir haben eine Lösung gefunden. Dieses Bosch EXPERT M480 Schleifnetz verwendet unsere Particle Control-Technologie, um die Staubmenge in der Luft auf ein Minimum zu reduzieren. Hocheffiziente Staubabsaugung mit Bosch Particle Control.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,052 kg
Nettogewicht:
0,049 kg
Volumen:
0,27 dm3
Abmessung Länge:
155 mm
Abmessung Breite:
134 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Farbe auf Holz | Hartholz
GTIN:
4007081904940
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1458049
Lieferantenartikelnummer:
1458049
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Produkttypbezeichnung:
TAUREX
Artikelnummer:
1458049
EAN Code:
4007081904940
Produkt-Name:
TAUREX 3 Axial compact mit Andrückauslösung
Produkt-Typbezeichnung:
Blindniet-Setzgeraet TAUREX 3 Axial compact mit Andrueckausloesung
Höhe:
155 mm
Setzkraft:
18000 N
Größe der Werkzeugaufnahme:
- mm
Luftbedarf:
4,8 l/min
Nietausführung:
Stahl
max. Betriebsdruck:
7 bar
max. Betriebsdruck imperial:
101.5 psi
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
202
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,06*
€ 5,59*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 5,61*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,61*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 5,70*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,876* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.