Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt Papier F355, 125 mm, 80, ungelocht, Klett, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     214EO-2608606756
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 606 756
EAN/GTIN:
     3165140180214
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Handschleifpapier
Das Schleifblatt F355 Best for Coatings and Composites sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von rauen und Verbundmaterialflächen. Die hochwertigen Siliziumcarbidkörner des Blattes entfernen Material mit höchster Präzision für ein professionelles Finish. Die Oberfläche mit elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörnern mit definierten Zwischenräumen gestattet eine gleichmäßige Staubabsaugung und verhindert somit ein Verstopfen des Blattes. Das Produkt wird verwendet für das Schleifen von harten Mineralien, Stein, Verbundmaterialien sowie Lackschichten. Es eignet sich zudem ideal für das Aufrauen und Abschleifen von Lack, Farbe, Grundierungen, Füllstoffen und Kunststoff. Aber geeignet für Präzisionsarbeiten an Eisen- und NE-Materialien. Der geschlossene antistatische Belag von F355 Best for Coatings and Composites sorgt für eine geringe Staubanhaftung an der Arbeitsoberfläche oder Maschine. Die Vollkunstharzklebung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit bei hartem Einsatz‪. Als Unterlage dient F-/C-Papier, das ein optimales Schleifverhalten sicherstellt.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,12 kg
Nettogewicht:
0,114 kg
Volumen:
0,296 dm3
Abmessung Länge:
152 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Ursprungsland:
CH
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Material:
Kunststoff | Harter Stein | Kunststoffbeschichtete Platten | Faserkunststoffe GFK, CFK | Verbundwerkstoff mit Feststoffoberfläche | WPC Holz-Kunststoff-Verbundstoffe | Küchenarbeitsplatte
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Außendurchmesser:
3.2 mm
Durchmesser des Bohrers:
3.3 mm
Durchmesser des Kopfes:
6.5 mm
GTIN:
4007081452007
Hersteller-Name:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433437
Kopfform:
Flachrundkopf
Kopfhöhe gesamt:
- mm
Lieferantenartikelnummer:
1433437
Lieferantenname:
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Normnummer Formbuchstabe:
-
Oberflächenbeschaffenheit:
Sonstige
Produkttypbezeichnung:
CAP Alu/Nirosta
Schaftlänge:
6.5 mm
Werkstoff:
Sonstige
Werkstoff in Anlehnung an Norm:
-
Werkstoff der Hülse:
Aluminium
Werkstoff des Stiftes:
rostfreier Stahl
gas-/wasserdicht:
Ja
max. Klemmbereich:
2 mm
max. Klemmlänge:
2 mm
min. Klemmbereich:
0.5 mm
min. Klemmlänge:
0.5 mm
spreizend möglich:
Nein
Artikelnummer:
1433437
EAN Code:
4007081452007
Formbuchstabe gemäß Norm:
-
Höhe des Kopfes:
- mm
Kopfdurchmesser:
6.5 mm
Produkt-Name:
CAP-Blindniete Alu/Nirosta Flachrundkopf 3,2 x 6,5
Produkt-Typbezeichnung:
CAP-Blindniete Alu/Nirosta 3,2 x 6,5
Werkstoff gemäß Norm:
-
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 0,92*
9 Tage
5
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,74*
€ 8,11*
6 Tage
111
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,07*
€ 8,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 8,98*
Lager 214
75
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 7,02*
€ 10,13*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,02*
€ 8,35
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,702* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 50,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.