Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Industriesauger IVR-L 100/30 Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE99860640
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     9.986-064.0
EAN/GTIN:
     4054278030043
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger
IVR-L 100/30: ein langlebiger und leistungsstarker Industriesauger, der sich insbesondere zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie eignet. Die robuste Bauart gewährleistet ein langes Saugerleben trotz härtestem industriellem Einsatz. Der 3~ Seitenkanalverdichter des IVR-L 100/30 ist für den Schichtbetrieb ausgelegt. Damit eignet sich das Gerät auch für stationäre Einsätze in der Produktion. Beim Flüssigkeitssaugen ist der aktuelle Füllstand jederzeit über den Entleerschlauch ersichtlich. Der Sammelbehälter ist über eine im Stehen bedienbare Absetzmechanik mit dem Sauger verbunden.
Weitere Informationen:
Stromart:
3 / 400 / 50 V / Hz
Gewicht ohne Zubehör:
141 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
157 kg
Top Feature:
Schalldämmung
Produktvorteile:
Optische Füllstandsanzeige
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsregion:
DE
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
Industriesauger werden ohne Zubehör ausgeliefert -
Werbung:
- -
Länge des Produktes:
850 mm
Breite des Produktes:
760 mm
Höhe des Produktes:
1800 mm
Länge des Produktes, verpackt:
2050 mm
Breite des Produktes, verpackt:
1050 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
1400 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
2050 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1050 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1400 mm
Gewicht mit Zubehör:
141 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
157 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
157 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
157 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
197 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
16 kg
Anzahl pro Palette:
1 st
Luftmenge:
87.5 / 315 l/s / m³/h
Vakuum:
260 / 26 mbar / kPa
Anschlussnennweite:
DN 70
Zubehörnennweite:
DN 70 / DN 50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.748,68*
€ 7.118,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.132,60*
€ 7.501,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.865,18*
€ 8.428,11*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.428,11*
€ 10.029,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.276,76*
€ 9.849,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8.180,51*
€ 9.734,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.008,03*
€ 9.529,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.865,18*
€ 9.359,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.