Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Hochdruckkugelhahn vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE64120670
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.412-067.0
EAN/GTIN:
     4002667211207
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kärcher Kärcher Hochdruckkugelhahn vernickelt
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
1586 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
210 mm
Breite des Produktes, verpackt:
130 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
48 mm
Gewicht mit Zubehör:
1586 kg
Material:
Verzinkt
Max. Druck:
315 bar
Gewinde:
IG
Wasseranschluss:
"""""""""""""""3/4"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Oberfläche:
nickelbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, Kärcher-Zubehör, kärcher kugelhahn, hochdruckkugelhahn, Hochdruckkugelhahn vernickelt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 210,53*
€ 254,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,48*
€ 258,58*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,81*
€ 262,60*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,58*
€ 307,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,76*
€ 298,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,15*
€ 278,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,48*
€ 250,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.