Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ASF 2,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62955840
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-584.0
EAN/GTIN:
     4039784528901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.05 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
120 mm
Breite des Produktes, verpackt:
120 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
280 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
12.2 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
12.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
451.8 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
473.8 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
166 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.18 kg
Anzahl pro Palette:
144 st
Anzahl Lagen je Palette:
48
Anzahl je Palettenlage:
3
Gewicht der Umverpackung:
0.35 kg
Gebindegröße:
2.5 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
4
pH-Wert:
13
Inhaltsmenge:
2.5 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 23,30*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 17,08*
€ 23,65*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,63*
€ 23,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 6,832* pro Liter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.