Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Felgenreiniger intensiv RM 800 ASF 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954410
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-441.0
EAN/GTIN:
     4039784399785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Felgenreiniger
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
felgenreiniger 20l
Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
23.87 kg
Abmessungen L × B × H:
230 / 250 / 410 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1805
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
PHOSPHORSAEURE, LOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes:
230 mm
Breite des Produktes:
250 mm
Höhe des Produktes:
410 mm
Länge des Produktes, verpackt:
230 mm
Breite des Produktes, verpackt:
250 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
410 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
23.87 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
23.87 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
716.1 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
1453.1 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C1
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
1000 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
0.3
Inhaltsmenge:
20 l
Weitere Suchbegriffe: felgenreiniger, kärcher felgenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,39*
€ 132,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 134,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,61*
€ 160,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.