Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Autoshampoo RM 811 ASF 20 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954390
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-439.0
EAN/GTIN:
     4039784399815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Aktivschaum für Waschanlagen
Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
22333 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 237 / 430 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
237 mm
Höhe des Produktes:
430 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
230 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
430 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
22333 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
22333 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
669.99 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
691.99 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
773 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
773 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.7
Inhaltsmenge:
20 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 66,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,56*
€ 67,23*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,43*
€ 69,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,44*
€ 82,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,61*
€ 75,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.