Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Kärcher Polish Plus RM 831 20 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954270
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-427.0
EAN/GTIN:
     4039784399907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Kärcher-Reinigungsmittel
Neuartiges Fahrzeugpflegemittel mit spezieller Pflegeformel, ermöglicht eine lang anhaltende Wachskonservierung. Schützt und pflegt das Fahrzeug vor Straßenschmutz, Insekten, saurem Regen und anderen umweltschädlichen Einflüssen. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
21585 kg
Abmessungen L × B × H:
260 / 240 / 390 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
260 mm
Breite des Produktes:
240 mm
Höhe des Produktes:
390 mm
Länge des Produktes, verpackt:
260 mm
Breite des Produktes, verpackt:
240 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
390 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
21585 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
21585 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
647.55 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
669.55 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
785 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
808 kg
Anzahl pro Palette:
30 st
Anzahl Lagen je Palette:
15
Anzahl je Palettenlage:
2
Gebindegröße:
20 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
3.5
Inhaltsmenge:
20 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 178,27*
€ 214,74*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 218,22*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.