Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ASF 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62954220
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-422.0
EAN/GTIN:
     4039784399679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
235 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZGE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Gefahrgutklasse:
8
UN Gefahrgutnummer:
1824
Gefahrgutnummer / Gefahrgutzahl:
NONE
Gefahrgut Technischer Name:
NATRIUMHYDROXIDLOESUNG
Gefahrgut Begrenzte Menge gemäß ADR:
NOT_POSSIBLE
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
22 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
9 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
1
Gebindegröße:
200 l
Gefahrgutklassifizierungscode:
C5
Gefahrgut Gefahrzettel Hauptgefahr:
8
Gefahrgut Tunnelbeschränkungscode:
E
Gefahrgut Höchstzulässige Gesamtmenge:
333 kg
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
13
Inhaltsmenge:
200 l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 677,18*
€ 787,75*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,26*
€ 799,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,82*
€ 951,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,58*
€ 905,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 751,74*
€ 894,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,39*
€ 840,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,21*
€ 813,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,26*
€ 798,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.