Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Autoshampoo RM 811 ASF 200 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE62951400
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-140.0
EAN/GTIN:
     4039784196940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoshampoo
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
kärcher autoshampoo
Ein reinigungsaktives, wachsverträgliches Bürstenshampoo für die Bürstenwäsche in automatischen Waschanlagen. Durch die spezielle Wirkstoffkombination wird die Bürstengleitfähigkeit unterstützt und damit die Fahrzeugoberfläche geschont. VDA-konform.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
218.6 kg
Abmessungen L × B × H:
580 / 580 / 970 mm
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
5
Länge des Produktes:
580 mm
Breite des Produktes:
580 mm
Höhe des Produktes:
970 mm
Länge des Produktes, verpackt:
580 mm
Breite des Produktes, verpackt:
580 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
970 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1200 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
800 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
218.6 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
218.6 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
437.2 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
459.2 kg
Gewicht der Einzelverpackung:
8.6 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
8.6 kg
Anzahl pro Palette:
2 st
Anzahl Lagen je Palette:
2
Anzahl je Palettenlage:
1
Gebindegröße:
200 l
Verpackungseinheit:
1
pH-Wert:
8.7
Inhaltsmenge:
200 l
Weitere Suchbegriffe: autoshampoo, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 408,92*
€ 482,57*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,01*
€ 489,91*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,91*
€ 582,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,15*
€ 574,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,43*
€ 559,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,54*
€ 532,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.