Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Saugschlauch DN 40, 10m, kompl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE44404630
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.440-463.0
EAN/GTIN:
     4002667063943
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Nicht elektrisch leitender, 4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 40-Bajonett-Anschlussteil und DN 40-Konus auf Zubehörseite. Die Anschlussteile sind auch als Set erhältlich (2.862-037.0). Optional erhältlich für die Modelle NT 602 Eco, NT 700/702 Eco/702 I, NT 993 I, NT 802 I.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
3.5 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
SK
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
550 mm
Breite des Produktes, verpackt:
550 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
140 mm
Gewicht mit Zubehör:
3.5 kg
Standardnennweite:
40
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 81,03*
€ 104,30*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,94*
€ 109,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,71*
€ 110,12*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,19*
€ 110,72*
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 187,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.898,35*
Zubehör
Kärcher
1.667-291.0
ab € 708,11*
Zubehör
Kärcher
1.667-286.0
ab € 849,06*
Zubehör
Kärcher
1.667-269.0
ab € 519,55*
Zubehör
Kärcher
1.667-274.0
ab € 588,72*
Zubehör
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.016,97*
Zubehör
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.150,23*
Zubehör
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.284,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.