Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Anbausatz Müllbeutelhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE40392690
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.039-269.0
EAN/GTIN:
     4054278270616
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Abfallsackhalterung
Müllsackhaltering
Zeitsparendes und nützliches Zubehörteil: Halter zur bequemen Befestigung eines Müllsacks oder Müllbeutels direkt an der Maschine.
Weitere Informationen:
Gewicht inkl. Verpackung:
2.9 kg
Einweisungspflichtig:
FALSE
Biozid-Produkt:
FALSE
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
8
BaRaGr:
2
Länge des Produktes, verpackt:
1040 mm
Breite des Produktes, verpackt:
280 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
190 mm
Gewicht mit Zubehör:
2.9 kg
Anzahl pro Gerät:
1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 163,20*
€ 218,72*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,06*
€ 222,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,05*
€ 225,82*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,36*
€ 245,41*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,04*
€ 259,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,50*
€ 256,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,58*
€ 232,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,06*
€ 195,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.