Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-KAE10080570
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.008-057.0
EAN/GTIN:
     4039784557192
Suchbegriffe:
Automatenreiniger
Teppichreinigungsgerät
Teppichreinigungsmaschine
teppichreinigungsgerät kärcher
Die BRC 30/15 C ist die perfekte Maschine für die fasertiefe Teppichgrundreinigung von kleineren Flächen. Durch ihre schwimmend gelagerte Bürste können auch bei unebenen Flächen perfekte Reinigungsergebnisse erzielt werden. Die BRC 30/15 kann zudem flexibel für die Teppichzwischenreinigung mit vorgesprühtem I-Capsol Reinigungsmittel oder zur punktuellen Fleckentfernung eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Zubehör:
36 kg
Gewicht inkl. Verpackung:
35.5 kg
Abmessungen L × B × H:
920 x 360 x 750 mm
Top Feature:
1 Walzenbürste mit konstantem Anpressdruck
Produktvorteile:
Hohe Reinigungsleistung
Einweisungspflichtig:
TRUE
Biozid-Produkt:
FALSE
ADR Gefahrgut:
ZNA
Bestelleinheit:
ST
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
BaRaGr:
21
Lieferumfang:
1 Walze -
Werbung:
Teppichflächen gründlich reinigen. -
Länge des Produktes:
920 mm
Breite des Produktes:
360 mm
Höhe des Produktes:
750 mm
Länge des Produktes, verpackt:
660 mm
Breite des Produktes, verpackt:
440 mm
Höhe des Produktes, verpackt:
760 mm
Länge des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Breite des Produktes auf einer Palette:
1100 mm
Höhe des Produktes auf einer Palette:
1700 mm
Gewicht mit Zubehör:
35.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör, Verpackungseinheit:
35.5 kg
Gewicht im Karton mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
35.5 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör, Verpackungseinheit:
284 kg
Gewicht auf Palette mit Zubehör inkl. Verpackung, Verpackungseinheit:
294 kg
Verpackungsgewicht Pappe/Papier/Karton:
4.14 kg
Verpackungsgewicht Kunststoff:
0.76 kg
Anzahl pro Palette:
8 st
Anzahl Lagen je Palette:
4
Anzahl je Palettenlage:
2
Arbeitsbreite Saugen:
315 mm
Tank Frisch-/Schmutzwasser:
15 / 17 l
Luftmenge:
20
Vakuum:
300 / 30 mbar / kPa
Leistung Turbine:
1130 W
Verpackungsgewicht Metall:
0.03 kg
Flächenleistung Grundreinigung/Zwischenreinigung iCapsol:
150 m²/h
Sprühdruck Grundreinigung:
3.5 bar
Sprühmenge Grundreinigung:
1 l/min
Leistung Bürstenmotor:
80 W
Weitere Suchbegriffe: teppichreinigungsgerät, Teppichreinigungsautomat BRC 30/15 C, Blocker, Bodenreinigungsgerät, Bohnergerät (elektrisch), Bohnergeräte (elektrisch), Elektro-Saugbohrer, Elektrowerkzeug, Polierer, Poliersauger, Reinigungsgerät, Reinigungstechnik, Saugbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.093,33*
€ 3.495,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.030,79*
€ 3.495,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.495,54*
€ 4.159,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.365,71*
€ 4.005,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.326,57*
€ 3.958,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.160,84*
€ 3.761,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.059,40*
€ 3.640,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.030,79*
€ 3.606,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.