Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitale Bügelmessschraube, IP65 25-50 mm, nicht drehende Spindel, Teller=20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-369-251-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     369-251-30
EAN/GTIN:
     4946368689623
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
Essteller
Speiseteller
Digitale Bügelmessschraube für Zahnweitenmessungen, IP65 25-50 mm, nicht drehende Spindel, Teller=20 mm, Mit dieser Digimatic-Bügelmessschraube mit beidseitig großen Messflächen können Sie eine Vielzahl verschiedener Materialien vermessen. Die Vorteile umfassen: Eine nicht drehende Spindel und scheibenförmige Messflächen Messung von geraden und schrägverzahnten Zahnrädern Messbarer Bereich der Zahnradteilung: Modul 0,5-6 Geeignet zum Vermessen von Filz, Gummi, Pappe, Stoff und ähnlichen Materialien
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
25 - 50 mm
Ziffernschrittwert:
0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE:
±4 µm
Maßstab:
Skalen-hülse seidenmatt verchromt, ∅ 18 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
Messkraft:
3-8
ABS/INC INC ZERO:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Energieversorgung:
1x Batterie SR-44
Batterielebensdauer:
Ca. 2,4 Jahre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 762,17*
€ 857,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 800,27*
€ 913,55*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,89*
€ 1.020,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,53*
€ 977,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,47*
€ 946,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,77*
€ 932,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 775,25*
€ 922,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,17*
€ 906,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.