Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumessschraube, schnell, 1mm/U 0-15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-152-101
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     152-101
EAN/GTIN:
     4946368022789
Suchbegriffe:
Einbau-Messschraube
Einbaumessschraube
einbaumessschrauben mitutoyo
einbaumessschraube
Einbaumessschraube, schnell, 1mm/U 0-15 mm, Diese Einbaumessschraube bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Einbaumessschraube mit 1 mm Spindelsteigung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 15 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE:
±2 µm
Maßstab:
Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: Mitutoyo, 152-101
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,88*
€ 117,93*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,27*
€ 126,37*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,30*
€ 138,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.