| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7897801404 Herst.-Nr.: 4317784464819 EAN/GTIN: 4317784464819 |
| | |
|
| | |
| Silikon-Spray • Bildet einen enorm stabilen Schmier-, Gleit- und Schutzfilm • Schützt vor Nässe und Rost • Universell einzusetzen: schmiert, schützt, imprägniert • Beseitigt Klemmen, Quietschen, Kleben • Für Auto, Haushalt, Werkstatt, Sport • Trennmittel für die Kunststofftechnik, alle Thermo- und Duroplaste, Kautschuk (außer Silikonkautschuk) • Trennmittel für die Schutzgas- und Elektrodenhandschweißung • Gleit- und Trennstoff für die Papier-, Holz-, Druckerei- und Verpackungsindustrie • Trenn- und Gleitmittel für Schaumstoff- und Textilverarbeitung • Montagehilfe, Wartungs- und Pflegeprodukt für den KFZ-Bereich • Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +180 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4 kg | Inhalt: | 5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784464819 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: silikonspray, Wartungsprodukt, E-Coll-Silikon-Spray, Coll, Instandhaltungsprodukt, Silikon-Spray, Spray, E-COLL, 7897801404, 97801404 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 40,76* | € 52,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,28* | € 65,51* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,53* | € 69,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,62* | € 72,43* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,00* | € 136,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|