Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Ölkehrspäne 25kg grün E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7864314565
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784514262
EAN/GTIN:
     4317784514262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kehrmehl
Kehrspäne
kehrmehl 25kg
kehrmehl
Ölkehrspäne • Kehrmittel-Konzentrat • Enthält säurefreie Öle, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren • Bindet Staub und reinigt • Nur Kehrbesen mit mittlerer Härte verwenden (Arenga, Kokos, Elaston etc.) • Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein oder Beton • Verbrauch: ca. 50–100 g/m², je nach Verschmutzungsgrad
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
25,28 kg
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
4317784514262
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Ölkehrspäne, Reinigungsmittel, Besen, Wartungs-Produkt, Späne, Kehrspähne, Bindemittel, QR5066043, 4317784514262, 7864314565, 64314565
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
750
€ 6,99*
ab € 23,1408*
€ 31,2008*
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,40*
€ 31,50*
€ 4,80*
ab € 23,86*
€ 32,24*
€ 4,80*
ab € 23,85*
€ 32,24*
Lager 214
5 Tage
41
Frei Haus
ab € 96,23*
€ 124,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.