Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B810xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830951702
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48120-02-LL
EAN/GTIN:
     4317784392921
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
51,67 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48120-02-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
810 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: putzmittelschrank, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Kleiderspind, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951702, 30951702
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,81*
€ 451,27*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,39*
€ 451,27*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,67*
€ 489,52*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,14*
€ 498,83*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,86*
€ 542,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,83*
€ 593,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,24*
€ 517,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 426,53*
€ 507,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.