Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Raumpflege-Geräteschrank B610xT500xH1800 mm 2 Abteile,RAL7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830951700
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     48120-00-LL
EAN/GTIN:
     4317784392914
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Raumpflege-Geräteschrank, Serie Evolo, mit Sockel, kombinierbar • Kombinierbar mit Garderobenschrank und Aufbewahrungsschrank • 2 Fächer • Ausstattung: verkürzte Trennwand und 4 feste Fachböden links, rechts Stange und 6 Schiebehaken • Türen: 2, zueinanderschlagend, gemeinsamer Drehriegel-Verschluss für Vorhängeschloss • Sockel: Höhe 100 mm • Lackierung: Standardmäßig RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
42,89 kg
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
48120-00-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
610 x 500 x 1800 mm
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: cp putzmittelschrank, putzmittel schrank, putzmittelschrank 50cm tief, Kleiderschränke, Stahlschrank, Spind, Schrank, Kleiderspinde, Garderobenschränke, Umkleideschrank, Schranksysteme, Garderobenschrank, Kleiderspind, Wäscheschrank, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Spinde, 7830951700, 30951700
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,91*
€ 397,36*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,62*
€ 412,35*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,71*
€ 454,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,91*
€ 482,52*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 374,14*
€ 572,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,35*
€ 490,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,24*
€ 472,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,53*
€ 437,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,59*
€ 426,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 350,35*
€ 416,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,62*
€ 391,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.